Butée à billes SKF 51213, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 27 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51213
Rubix :0301-1010704
Fabricant :39705
EAN :7316576677878


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51213 CAGE ACIER 65X100X27
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,72 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | unsealed |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 60500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,09 € HT
/ unité
116,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h