Butée à billes SKF 51204, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 14 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51204
Rubix :0301-1002506
Fabricant :39691
EAN :7316577058539
BUTEE A BILLES 51204 CAGE ACIER 20X40X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51204 CAGE ACIER 20X40X14


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cageacier
Poids0,083 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse de référence6000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca21200 N
27,74 € HT
/ unité
33,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.