Butée à billes SNR 51106, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 11 mm

Butées à billes simple effet

Voir les informations techniques

Références

SNR :51106
Rubix :0302-1002502
EAN :3413520103026
BUTEE A BILLES 51106 CAGE ACIER 30X47X11

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51106 CAGE ACIER 30X47X11


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur11 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids0,065 kg
Epaisseur11 mm
Vitesse de référence6700 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca18800 N
26,36 € HT
/ unité
31,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.