Butée à billes SKF 53220, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 40.9 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53220
Rubix :0301-1010827
Fabricant :39901
EAN :7316577007377


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 40,9 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53220 CAGE ACIER 100X150X40.9
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 40,9 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,7 kg |
| Epaisseur | 40,9 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,67 € HT
/ unité
608,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours