Butée à billes FAG 51132-MP, Diamètre intérieur : 160 mm | Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51132-MP
Rubix :0255-1010681
Fabricant :0190611610000
EAN :4026677254863


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51132 CAGE MASSIVE 160X200X31
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 2,29 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 2060 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,30 € HT
/ unité
566,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h