Butée à billes FAG 51164-MP, Diamètre intérieur : 320 mm | Diamètre extérieur : 400 mm | Largeur : 63 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51164-MP
Rubix :0255-1010690
Fabricant :0190615520000
EAN :4026677207210


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51164 CAGE MASSIVE 320X400X63
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 18,5 kg |
| Epaisseur | 63 mm |
| Vitesse de référence | 1090 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 360000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 037,78 € HT
/ unité
3 645,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours