Butée à billes FAG 53317, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 53.1 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53317
Rubix :0255-1010843
Fabricant :0190071830000
EAN :4012801199544


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 53,1 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53317 CAGE ACIER 85X150X53.1
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 53,1 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 3,63 kg |
| Epaisseur | 53,1 mm |
| Vitesse de référence | 4250 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 186000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,99 € HT
/ unité
752,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours