Butée à billes NSK 51102, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 9 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51102
Rubix :0294-1007705
Fabricant :51102 N
EAN :0029176026379
BUTEE A BILLES 51102 CAGE ACIER 15X28X9

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51102 CAGE ACIER 15X28X9


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,023 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence9500 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca10600 N
17,41 € HT
/ unité
20,89 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.