Butée à billes NTN 51115, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51115
Rubix :0281-1010671
EAN :4547359306156


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51115 CAGE ACIER 75X100X19
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,399 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 44500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,79 € HT
/ unité
87,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours