Butée à billes FAG 52215, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 47 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52215
Rubix :0255-1010780
Fabricant :0190069930000
EAN :4012801322263
BUTEE A BILLES 52215 CAGE ACIER 60X110X47

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52215 CAGE ACIER 60X110X47


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur47 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids1,49 kg
Vitesse de référence4450 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca67000 N
400,12 € HT
/ unité
480,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.