Butée à billes SKF 51200, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 11 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51200
Rubix :0301-1010691
Fabricant :39685
EAN :7316577006752


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51200 CAGE ACIER 10X26X11
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,03 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 12700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,50 € HT
/ 10 unités
310,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours