Butée à billes SKF 51411, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 48 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51411
Rubix :0301-1010757
Fabricant :39777
EAN :7316576678097


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51411 CAGE ACIER 55X120X48
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,55 kg |
| Epaisseur | 48 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 195000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,15 € HT
/ unité
376,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours