Butée à billes FAG 53222, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 40.2 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53222
Rubix :0255-1010828
Fabricant :0190703810000
EAN :4012801199353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53222 CAGE ACIER 110X160X40.2
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40,2 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 40,2 mm |
| Vitesse de référence | 3250 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,34 € HT
/ unité
890,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours