Butée à billes FAG 52211, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 45 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52211
Rubix :0255-1010776
Fabricant :0190069690000
EAN :4012801162661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52211 CAGE ACIER 45X90X45
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,571 kg |
| Epaisseur | 45 mm |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 58000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,57 € HT
/ unité
199,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h