Butée à billes NTN 51305, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51305
Rubix :0281-1010726
EAN :4547359307023


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51305 CAGE ACIER 25X52X18
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,176 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 4600 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,45 € HT
/ unité
46,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h