Butée à billes SKF 53208, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 20.3 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53208
Rubix :0301-1010816
Fabricant :39890
EAN :7316576678189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 20,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53208 CAGE ACIER 40X68X20.3
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 20,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,35 kg |
| Epaisseur | 20,3 mm |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Etancheité | open (no seals, separable) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 44200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,09 € HT
/ unité
122,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours