Butée à billes SKF 51326 M, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 75 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51326 M
Rubix :0301-1010743
Fabricant :39754
EAN :7316571045603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 75 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51326 CAGE MASSIVE 130X225X75
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | laiton |
| Poids | 13 kg |
| Epaisseur | 75 mm |
| Vitesse de référence | 1000 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 358000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 800,85 € HT
/ unité
2 161,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h