Butée à billes FAG 52315, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 79 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52315
Rubix :0255-1010802
Fabricant :0190070430000
EAN :4012801198912


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 79 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52315 CAGE ACIER 60X135X79
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 4,83 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Etancheité | open (separable, unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 163000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,50 € HT
/ unité
1 024,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours