Butée à billes SKF 53322 M, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 67.2 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53322 M
Rubix :0301-1010846
Fabricant :39920
EAN :7316570598179


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 67,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53322 CAGE MASSIVE 110X190X67.2
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 67,2 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | laiton |
| Poids | 7,78 kg |
| Epaisseur | 67,2 mm |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Etancheité | open (no sealing) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 281000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 022,61 € HT
/ unité
1 227,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours