Butée à billes NSK 52218, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 62 mm
Butée à billes 522
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :52218
Rubix :0294-1010783
Fabricant :52218 N
EAN :00029176029448


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 62 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52218 CAGE ACIER 75X135X62
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 3,09 kg |
| Epaisseur | 62 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 114000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,00 € HT
/ unité
502,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours