Butée à billes FAG 53307, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 25.6 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :53307
Rubix :0255-1010833
Fabricant :0167158960000
EAN :4012801163033
BUTEE A BILLES 53307 CAGE ACIER 35X68X25.6

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur25,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53307 CAGE ACIER 35X68X25.6


Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur25,6 mm
Type de roulementeffet simple
Série533
Matièreacier
Cageacier
Poids0,371 kg
Epaisseur25,6 mm
Vitesse de référence8200 rpm
Etancheiténone
Charge dynamique de base, axiale - Ca50000 N
102,77 HT
/ unité
123,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.