Butée à billes Zen S51205, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 15 mm
Butée
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S51205
Rubix :8205-1411447

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES S51205
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | threepartthrust |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 25090 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,83 € HT
/ unité
40,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h