Butée à billes FAG 51113, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51113
Rubix :0255-1010669
Fabricant :0167147500000
EAN :4012801016636
BUTEE A BILLES 51113 CAGE ACIER 65X90X18

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51113 CAGE ACIER 65X90X18


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,34 kg
Epaisseur18 mm
Vitesse de référence4450 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca38500 N
42,40 € HT
/ unité
50,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.