Butée à billes FAG 51306, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 21 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51306
Rubix :0255-1010727
Fabricant :0167152840000
EAN :4012801162470


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51306 CAGE ACIER 30X60X21
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,25 kg |
| Epaisseur | 21 mm |
| Vitesse de référence | 9300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,88 € HT
/ unité
39,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h