Butée à billes FAG 51202, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 12 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51202
Rubix :0255-1010693
Fabricant :0167149970000
EAN :4012801162326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51202 CAGE ACIER 15X32X12
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,046 kg |
| Epaisseur | 12 mm |
| Vitesse de référence | 14300 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 16600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,25 € HT
/ unité
23,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h