Butée à billes NTN 51138, Diamètre intérieur : 190 mm | Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 37 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51138
Rubix :0281-1010684
EAN :4547359306323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51138 CAGE ACIER 190X240X37
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 3,52 kg |
| Epaisseur | 37 mm |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 170000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,87 € HT
/ unité
999,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours