Butée à billes FAG 52224, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 68 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52224
Rubix :0255-1010786
Fabricant :0167155940000
EAN :4012801198806


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52224 CAGE ACIER 100X170X68
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 4,82 kg |
| Epaisseur | 15 mm |
| Vitesse de référence | 3100 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 128000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
914,58 € HT
/ unité
1 097,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours