Butée à billes SKF 51315, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 44 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51315
Rubix :0301-1010736
Fabricant :39746
EAN :7316577006936


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51315 CAGE ACIER 75X135X44
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,6 kg |
| Epaisseur | 44 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | unsealed |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 163000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,59 € HT
/ unité
389,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours