Butée à billes NTN 51230, Diamètre intérieur : 150 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 50 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51230
Rubix :0281-1010715
EAN :4547359306859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51230 CAGE ACIER 150X215X50
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 5,87 kg |
| Epaisseur | 50 mm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 220000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
860,39 € HT
/ unité
1 032,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours