Butée à billes NTN 51409, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 39 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques
Références
NTN :51409
Rubix :0281-1010755
EAN :4547359307368
BUTEE A BILLES 51409 CAGE ACIER 45X100X39
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51409 CAGE ACIER 45X100X39


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39 mm
Type de roulementeffet simple
Série51400
Matièreacier
Cageacier
Poids1,43 kg
Epaisseur39 mm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca130000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,11 HT
/ unité
202,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.