Butée à billes FAG 51416-MP, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 68 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51416-MP
Rubix :0255-1010762
Fabricant :0190631800000
EAN :4026677207401


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 68 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51416 CAGE MASSIVE 80X170X68
Roulements rainurés à billes 514..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514..-mp |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Poids | 7,95 kg |
| Epaisseur | 68 mm |
| Vitesse de référence | 4550 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 270000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 158,28 € HT
/ unité
1 389,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours