Butée à billes SKF 53228, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 48.6 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53228
Rubix :0301-1010831
Fabricant :39904
EAN :7316577312068


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 48,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53228 CAGE ACIER 140X200X48.6
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 48,6 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 5,45 kg |
| Epaisseur | 48,6 mm |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 190000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 305,27 € HT
/ unité
1 566,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours