Butée à billes SKF 51105, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 11 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51105
Rubix :0301-1002501
Fabricant :51105
EAN :7316577058645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51105 CAGE ACIER 25X42X11
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,056 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 18200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,71 € HT
/ unité
24,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h