Butée à billes NTN 51308, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 26 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51308
Rubix :0281-1010729
EAN :4547359307061
BUTEE A BILLES 51308 CAGE ACIER 40X78X26

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51308 CAGE ACIER 40X78X26


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur26 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids0,548 kg
Epaisseur26 mm
Vitesse de référence3100 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca69300 N
64,17 HT
/ unité
77,00 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.