Butée à billes SKF 51410, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 43 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51410
Rubix :0301-1010756
Fabricant :39775
EAN :7316576678059
BUTEE A BILLES 51410 CAGE ACIER 50X110X43

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51410 CAGE ACIER 50X110X43


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur43 mm
Type de roulementeffet simple
Série514
Cageacier
Poids2 kg
Epaisseur43 mm
Vitesse de référence2000 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca159000 N
229,98 € HT
/ unité
275,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.