Butée à billes SKF 51230 M, Diamètre intérieur : 150 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 50 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51230 M
Rubix :0301-1010715
Fabricant :39718
EAN :7316577121127
BUTEE A BILLES 51230 CAGE MASSIVE 150X215X50

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51230 CAGE MASSIVE 150X215X50


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur50 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cagelaiton
Poids6,1 kg
Epaisseur50 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca238000 N
1 028,60 € HT
/ unité
1 234,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.