Butée à billes NTN 51212, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 26 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51212
Rubix :0281-1010703
EAN :4547359306736
BUTEE A BILLES 51212 CAGE ACIER 60X95X26

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51212 CAGE ACIER 60X95X26


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur26 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids0,676 kg
Epaisseur8 mm
Vitesse de référence2800 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca73500 N
75,21 € HT
/ unité
90,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.