Butée à billes FAG 52311, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 64 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52311
Rubix :0255-1010798
Fabricant :0190070190000
EAN :4012801322416
BUTEE A BILLES 52311 CAGE ACIER 45X105X64

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52311 CAGE ACIER 45X105X64


Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur64 mm
Type de roulementdouble effet
Série523
Matièreacier
Cageacier
Poids2,3659 kg
Epaisseur64 mm
Vitesse de référence5700 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca102000 N
409,35 HT
/ unité
491,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.