Butée à billes FAG 51214, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 27 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51214
Rubix :0255-1010705
Fabricant :0167151280000
EAN :4012801197922


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51214 CAGE ACIER 70X105X27
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,772 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 4550 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 66000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,75 € HT
/ unité
99,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h