Butée à billes FAG 51205, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 15 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51205
Rubix :0255-1002507
Fabricant :0167150200000
EAN :4012801016452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51205 CAGE ACIER 25X47X15
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,12 kg |
| Epaisseur | 15 mm |
| Vitesse de référence | 9800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 26500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,61 € HT
/ unité
28,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h