Butée à billes FAG 53218, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 38.5 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53218
Rubix :0255-1010826
Fabricant :0167158610000
EAN :4012801322799


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 38,5 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53218 CAGE ACIER 90X135X38.5
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 38,5 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,7 kg |
| Epaisseur | 38,5 mm |
| Vitesse de référence | 3750 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | not a precision class (other bearing attribute: clearance / fit / preload / contact angle) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 119000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,64 € HT
/ unité
570,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours