Butée à billes FAG 51316, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 44 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51316
Rubix :0255-1010737
Fabricant :0167153810000
EAN :4012801198257


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 44 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51316 CAGE ACIER 80X140X44
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,82 kg |
| Epaisseur | 44 mm |
| Vitesse de référence | 4450 rpm |
| Etancheité | open (separable, no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 160000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,40 € HT
/ unité
295,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h