Butée à billes FAG 51310, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 31 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51310
Rubix :0255-1010731
Fabricant :0167153220000
EAN :4012801198196
BUTEE A BILLES 51310 CAGE ACIER 50X95X31

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51310 CAGE ACIER 50X95X31


Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur31 mm
Type de roulementeffet simple
Série513
Cageacier
Poids0,91 kg
Epaisseur31 mm
Vitesse de référence6400 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca82000 N
81,23 € HT
/ unité
97,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.