Butée à billes SKF 53214, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 28.8 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53214
Rubix :0301-1010822
Fabricant :39896
EAN :7316577007353
BUTEE A BILLES 53214 CAGE ACIER 70X105X28.8

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur28,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53214 CAGE ACIER 70X105X28.8


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur28,8 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,97 kg
Epaisseur28,8 mm
Vitesse de référence2600 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca62400 N
241,10 € HT
/ unité
289,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.