Butée à billes NTN 51316, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 44 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51316
Rubix :0281-1010737
EAN :4547359307184
BUTEE A BILLES 51316 CAGE ACIER 80X140X44

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51316 CAGE ACIER 80X140X44


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur44 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids2,72 kg
Epaisseur44 mm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca176000 N
252,78 € HT
/ unité
303,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.