Butée à billes NSK 51209, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 20 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51209
Rubix :0294-1010700
Fabricant :51209 N
EAN :00029176062285
BUTEE A BILLES 51209 CAGE ACIER 45X73X20

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51209 CAGE ACIER 45X73X20


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur20 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200 series (single‑direction thrust ball bearings)
Cageacier
Poids0,31 kg
Epaisseur20 mm
Vitesse de référence4000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca48000 N
44,18 € HT
/ unité
53,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.