Butée à billes FAG 52207, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 34 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52207
Rubix :0255-1010772
Fabricant :0167155430000
EAN :4012801162630


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52207 CAGE ACIER 30X62X34
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,405 kg |
| Epaisseur | 34 mm |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,92 € HT
/ unité
111,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours