Butée à billes FAG 51144-MP, Diamètre intérieur : 220 mm | Diamètre extérieur : 270 mm | Largeur : 37 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51144-MP
Rubix :0255-1010686
Fabricant :0190613660000
EAN :4026677207159


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 37 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51144 CAGE MASSIVE 220X270X37
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 4,64 kg |
| Epaisseur | 37 mm |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 168000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,26 € HT
/ unité
1 137,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours