Butée à billes FAG 51160-MP, Diamètre intérieur : 300 mm | Diamètre extérieur : 380 mm | Largeur : 62 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51160-MP
Rubix :0255-1015454
Fabricant :0190615360000
EAN :4026677916686


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 62 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51160 CAGE MASSIVE 300X380X62
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 62 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 16,106 kg |
| Epaisseur | 62 mm |
| Vitesse de référence | 1190 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 360000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 851,12 € HT
/ unité
2 221,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours