Butée à billes FAG 51203, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 12 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51203
Rubix :0255-1010694
Fabricant :0167150040000
EAN :4012801016407


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51203 CAGE ACIER 17X35X12
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,052 kg |
| Epaisseur | 12 mm |
| Vitesse de référence | 13200 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 17200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,33 € HT
/ unité
24,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h